Motion
APS12-18

SYSTEM PLAST
APS12-18

Rodillo de stock estándar - 1.900 pulg. de diámetro, 17.750 pulg. de ancho, eje redondo de 0,5000 pulg., rodillo de PVC de alto impacto, eje de acero al carbono, con cojinetes de manguito Nyla-Ride, rodillo - con eje
Artículo MI #06903802
No. Fabricante APS12-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
APS12-18

Rodillo de stock estándar - 1.900 pulg. de diámetro, 17.750 pulg. de ancho, eje redondo de 0,5000 pulg., rodillo de PVC de alto impacto, eje de acero al carbono, con cojinetes de manguito Nyla-Ride, rodillo - con eje
Artículo MI #06903802
No. Fabricante APS12-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo
    1.900 pulg.
  • Ancho del rodillo
    17.750 pulg.
  • Ancho entre los marcos
    18.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El resorte interno mantiene el rodillo centrado en el eje redondo de 1/2 pulgadas.
  • Material del cojinete
    Nailon lubricado
  • Material del tapón del extremo
    Plástico ABS
  • Catálogo del fabricante
  • Material del rodillo
    PVC de alto impacto
  • Estilo de rodillo
    Rodillo - Con eje
  • Serie
    APS12
  • Material del eje
    Acero al carbono
  • Tipo de eje
    .5000 Eje redondo
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de manga Nyla-Ride

Descripción general

Descripción del fabricante
APS12-18
  • Rodillos de PVC
  • Tamaños de reemplazo populares
  • Inventario disponible
  • Pedidos y reordenamientos sencillos