Motion
VG-A2520-10

SYSTEM PLAST
VG-A2520-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Riel guía, longitud total de 10 pies, material de aluminio
Artículo MI #06903819
No. Fabricante VG-A2520-10
Precio11.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-A2520-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Riel guía, longitud total de 10 pies, material de aluminio
Artículo MI #06903819
No. Fabricante VG-A2520-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.95/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    120.0000 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.9900 pulg.
  • Altura total
    0.48 pulg.
  • Ancho general
    1.9900 pulg.
  • Peso
    0.59 lb
  • Ancho
    1.9900 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Canal de aluminio
  • Detalles adicionales
    Grupo de combinación D (tren): 0.48" de ancho x 2" de alto x 120" de largo de aluminio
  • Dibujo CAD
  • Color
    Aluminio
  • Insertar material
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-A2520-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405316126
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de raíl
    Guía
  • Material de la vaina
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-A2520-10
  • Extrusión de aluminio utilizada con varias plaquitas UHMW. Resistente, fácil de montar y comúnmente utilizado como guías laterales y como miembros de soporte bajo correas modulares y cadena FlatTop. No se incluye el hardware de fijación.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"