Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita0.8600 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina0.38
- Altura total0.8600 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCanal de aluminio
- Dibujo CAD
- ColorAluminio
- Insertar materialAluminio
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405316027
- Tipo de raílCanal de aluminio
- Material de la vainaAluminio
- UPC_NO787405316027
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-A1878-10
- Extrusión de aluminio utilizada con varias plaquitas UHMW. Resistente, fácil de montar y comúnmente utilizado como guías laterales y como miembros de soporte bajo correas modulares y cadena FlatTop. No se incluye el hardware de fijación.