Motion
VT-980-R-24-0325

SYSTEM PLAST
VT-980-R-24-0325

MÓDULOS DE ESQUINA
Artículo MI #06903856
No. Fabricante VT-980-R-24-0325
Precio559.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VT-980-R-24-0325

MÓDULOS DE ESQUINA
Artículo MI #06903856
No. Fabricante VT-980-R-24-0325
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
Precio559.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    3.73 lb
  • Ancho
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (carrete)
  • Detalles adicionales
    Pista curva biselada; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT-980, Altura: 1 pulgada, Ancho de pista: 3.75-in , Material: NOLU-BR
  • Número de cadena
    879-K3-1/4 880-K3-1/4 881-K3-1/4
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-980-R-24-0325
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405304833
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-980-R-24-0325
  • Curva ValuTrac para cadena biselada. Lado de retorno. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas Se utiliza con cadenas biseladas de 3 1/4 pulgadas de ancho de las series 879, 880 y 881 .