Motion
UCP205-16-SS-OEC

SYSTEM PLAST
UCP205-16-SS-OEC

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06903889
No. Fabricante UCP205-16-SS-OEC
Precio283.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCP205-16-SS-OEC

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06903889
No. Fabricante UCP205-16-SS-OEC
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
Precio283.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3438 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.8120 a 4.2810 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5625 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±1.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    1.4375 pulg.
  • Longitud total
    0.7813 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de tapón final
    Tapón abierto sellado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de poliamida negra reforzada. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 . • Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Insertar material
    Acero inoxidable serie 400
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCP205-16-SS-OEC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405287112
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30° a 180 °F
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB205-16 RG
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    Estándar
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    787405287112

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP205-16-SS-OEC
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
  • Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"