Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Ancho de la base0.7813 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total1.6875 pulg.
- Longitud total0.7813 pulg.
- Ancho general1.6406 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar7/16-24
- Peso1.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero cromado
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Tipo de tapónTapa protectora amarilla
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de tapón finalSin tapa de extremo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa reforzada de poliamida negra. • Inserto de rodamiento de bolas de bloqueo de tornillo de ajuste de acero cromado 52100 .
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPoliamida
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteUCPA206-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405281424
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30 a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSB206-20 RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO787405281424
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .