Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base5.5000 pulg.
- Carga estática máxima7200 lb
- Longitud total7.2500 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria donde se requiere accesibilidad al orificio de retraso o alta resistencia química.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónNo aplicable a este producto
- Tipo de niveladorNivelador de soporte con base sólida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeUn orificio de retraso
- SerieVG-525
- Articulación del vástago±3°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador de soporte con base sólida. Se requiere soporte de maquinaria con un orificio de desfase para accesibilidad o alta resistencia química.