Motion
VG-525-02-S100-L7K

SYSTEM PLAST
VG-525-02-S100-L7K

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-525, Carga estática máx. de 7200 lb, Vástago articulado ±3° , Rosca de vástago 1-8 , Diámetro de base 5.5000 in, Un orificio de tracción, OAL 7.2500 in, Vástago de acero inoxidable, Base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904433
No. Fabricante VG-525-02-S100-L7K
Precio116.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-525-02-S100-L7K

Nivelador de soporte articulado de base sólida - Serie VG-525, Carga estática máx. de 7200 lb, Vástago articulado ±3° , Rosca de vástago 1-8 , Diámetro de base 5.5000 in, Un orificio de tracción, OAL 7.2500 in, Vástago de acero inoxidable, Base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904433
No. Fabricante VG-525-02-S100-L7K
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
Precio116.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    5.5000 pulg.
  • Carga estática máxima
    7200 lb
  • Longitud total
    7.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria donde se requiere accesibilidad al orificio de retraso o alta resistencia química.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de soporte con base sólida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Un orificio de retraso
  • Serie
    VG-525
  • Articulación del vástago
    ±3°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1-8

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-525-02-S100-L7K
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador de soporte con base sólida. Se requiere soporte de maquinaria con un orificio de desfase para accesibilidad o alta resistencia química.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo