Motion
VG-511B-03-S12

SYSTEM PLAST
VG-511B-03-S12

Base niveladora estilo socket - Serie VG-511, Tamaño de rosca 1/2-13 , Carga estática máx. 2600 lbs, Un orificio de tracción, Diámetro de base 4.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.3500 in, Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
Artículo MI #06904512
No. Fabricante VG-511B-03-S12
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511B-03-S12

Base niveladora estilo socket - Serie VG-511, Tamaño de rosca 1/2-13 , Carga estática máx. 2600 lbs, Un orificio de tracción, Diámetro de base 4.0000 in, Vástago articulado ±15° , Altura total 1.3500 in, Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
Artículo MI #06904512
No. Fabricante VG-511B-03-S12
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
Precio48.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Altura total
    1.3500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Detalles adicionales
    La almohadilla de vibración se vende por separado.
  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    Base de poliamida reforzada y bola roscada de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Un orificio de retraso
  • Serie
    Serie VG-511
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • UPC_NO
    787405246805

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511B-03-S12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"