Motion
VG-511-03-SM16-L3

SYSTEM PLAST
VG-511-03-SM16-L3

Nivelador articulado de servicio medio - Serie VG-511, carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M16 , diámetro de base de 4.0000 in, un orificio de tracción, OAL de 4.5200 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904525
No. Fabricante VG-511-03-SM16-L3
Precio50.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-511-03-SM16-L3

Nivelador articulado de servicio medio - Serie VG-511, carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M16 , diámetro de base de 4.0000 in, un orificio de tracción, OAL de 4.5200 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904525
No. Fabricante VG-511-03-SM16-L3
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
Precio50.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Longitud total
    4.5200 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Dibujo CAD
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Un orificio de retraso
  • Serie
    VG-511
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    M16
  • Almohadilla de vibración
    VG-512

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511-03-SM16-L3
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de servicio medio para soporte de cinta transportadora y maquinaria con orificios de tracción para anclaje al suelo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"