Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Longitud total6.2000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeUn orificio de retraso
- SerieVG-511
- Base estilo enchufeVG-511B-03-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoRECUBIERTO EN ZINC
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-512
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, vástago revestido de zinc. Nivelador articulado de servicio medio para soporte de cinta transportadora y maquinaria con orificios de tracción para anclaje al suelo.