Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.8500 pulg.
- Espesor de la pared del tubo0,109 pulg.
- Tamaño del tubo/tubo(Capítulo 10) 2.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSostiene patas de soporte hechas de tubería 2” .
- Tipo de tapónTapón del poste
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialPOLIAMIDA
- SerieVG-308
- Tipo de tubo/tuboTubería
Descripción general
- La tapa del poste sujeta las patas de soporte hechas de tubería de 2 pulgadas
- Se adapta a una variedad de configuraciones de montaje
- Poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable