Motion
VG-232J-10-38

SYSTEM PLAST
VG-232J-10-38

VARILLA JNT ADJ SS5/8DIAX10IN 3/8-16TAP
Artículo MI #06904927
No. Fabricante VG-232J-10-38
Precio68.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-232J-10-38

VARILLA JNT ADJ SS5/8DIAX10IN 3/8-16TAP
Artículo MI #06904927
No. Fabricante VG-232J-10-38
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
Su precio$68.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la varilla
    5/8 pulg.
  • Longitud de la varilla
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    VG-232J-10-38
  • Número de Upc del fabricante
    787405176768
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de varilla
    Varilla con juntas

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-232J-10-38
  • Varilla de ajuste roscada y unida de 5/8 pulgadas de diámetro exterior de acero inoxidable. El riel guía que se ha formado en curvas o ángulos se puede colocar fácilmente con las varillas de ajuste unidas Valu Guide. Cuando se utilizan con soportes, espaciadores y abrazaderas de guía Valu Guide, las varillas de ajuste deben mantenerse en posición paralela para un ajuste suave, mientras que la horquilla pivotante puede acoplarse en varios ángeles al riel guía. Una simple liberación de los mandos manuales del soporte permite ajustar los rieles a la posición deseada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good