Motion
VG-232-6-38

SYSTEM PLAST
VG-232-6-38

VARILLA,ADJ,SS,5/8X6,3/8-16
Artículo MI #06904930
No. Fabricante VG-232-6-38
Precio30.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-232-6-38

VARILLA,ADJ,SS,5/8X6,3/8-16
Artículo MI #06904930
No. Fabricante VG-232-6-38
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
Precio30.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.8, 6 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Profundidad de roscado
    3/4 pulg.
  • Rosca
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    0.49, 0.545
  • Tamaño de la llave
    0.5 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-232-6-38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405176683
  • Material
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Tipo de varilla
    Ajustable
  • Serie
    VG-232

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-232-6-38
  • Varilla de ajuste de acero inoxidable de 5/8 pulgadas de diámetro exterior. Se conecta a clips y abrazaderas estilo VG-011, VG-012, VG-016 y VG-018.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"