Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Longitud de la varilla24.0000 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteVG-232-24-38
- Número de Upc del fabricante787405176645
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de varillaVarilla de ajuste
Descripción general
- Varilla de ajuste de acero inoxidable de 5/8 pulgadas de diámetro exterior. Se conecta a clips y abrazaderas estilo VG-011, VG-012, VG-016 y VG-018.