Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.65
- Longitud14.5
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Longitud de la varilla18.0000 pulg.
- Ancho11.55
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVG-232-18-516
- Número de Upc del fabricante787405176638
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de varillaVarilla de ajuste
Descripción general
- Varilla de ajuste de acero inoxidable de 5/8 pulgadas de diámetro exterior. Se conecta a clips y abrazaderas estilo VG-011, VG-012, VG-016 y VG-018.