Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.45 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (L de metal)
- Detalles adicionalesConjuntos de soportes en "L" de metal estándar; serie: VG-205
- Insertar materialACERO CON PLACA DE ZINC
- Número de catálogo del fabricanteVG-205-AC-14-P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405170803
- MaterialACERO CON PLACA DE ZINC
Descripción general
- Un soporte de ángulo largo (ranura doble) y un soporte de ángulo reforzado. Bañado en zinc. Hardware incluido.