Motion
VG-203Q-05-15-38

SYSTEM PLAST
VG-203Q-05-15-38

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Soporte superior giratorio, material de poliamida
Artículo MI #06905071
No. Fabricante VG-203Q-05-15-38
Precio549.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-203Q-05-15-38

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Soporte superior giratorio, material de poliamida
Artículo MI #06905071
No. Fabricante VG-203Q-05-15-38
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
Precio549.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    SpeedSet (soporte de poliamida)
  • Detalles adicionales
    Soporte giratorio SpeedSet, 3/8, manguito de 5", recorrido de ~1-1/2"
  • Rango de ajuste
    De 0 a 1.5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-203Q-05-15-38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405170315
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-203Q-05-15-38
  • Gire los soportes SpeedSet superiores. Necesario para curvas, cambios de langosta y áreas de combinador. Permite el ajuste de entrada y salida de los rieles en cualquier ángulo con respecto al transportador. Los soportes SpeedSet ofrecen ajustes preestablecidos del riel guía del transportador que son rápidos y precisos sin necesidad de herramientas. Soporte de poliamida. Conjunto de barra y resorte de acero inoxidable. Botón pulsador de PVC. Incluye un espaciador QPC.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"