Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.5600 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesConjunto de tapa giratoria, acero inoxidable, varilla de 1/2 in
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-202LHS-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405169579
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
Descripción del fabricante
VG-202LHS-12
- Soporte de soporte giratorio para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Tapón giratorio y herrajes de acero inoxidable.