Motion
16605
Guía de raíl modular - Módulo flexible de rodillo-Single Strand, Superficie de rodillo, 1.3000 in de altura total, 1.9300 in de ancho total, 1.2600 in de longitud, 13.7200 in de ancho de chenilla
Artículo MI #06905130
No. Fabricante 16605
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de raíl modular - Módulo flexible de rodillo-Single Strand, Superficie de rodillo, 1.3000 in de altura total, 1.9300 in de ancho total, 1.2600 in de longitud, 13.7200 in de ancho de chenilla
Artículo MI #06905130
No. Fabricante 16605
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.7200 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    12.00 pulg.
  • Altura total
    1.9300 pulg.
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.3000 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.1800 pulg.

Detalles

  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Catálogo del fabricante
  • Material del pasador
    Acetal
  • Tipo de raíl
    Módulo flexible de rodillo-Single Strand

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO FLEX 16605
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
  • Combine estos módulos individuales para adaptarlos a longitudes personalizadas