Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro1.5000 pulg.
- Longitud del perno0.64 pulg.
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Longitud8.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConecta los extremos de dos rieles guía. El soporte rígido de alta resistencia resiste la flexión, se instala fácilmente sobre el riel y se puede atornillar directamente a un soporte.
- Tipo de servicioPesado
- Grupo y claseSoluciones de guía lateral
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-118-08G
- Número de Upc del fabricante787405074293
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónImperial
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (empalme)
- SerieVG-118
- Manómetro de acero13 ga
- Diseño de tipoAbrazadera de empalme
Descripción general
- Abrazadera de empalme de raíl. Conecta los extremos de dos rieles guía. El soporte rígido de alta resistencia resiste el doblado, se instala fácilmente y se puede atornillar directamente a un soporte. Acero inoxidable, calibre 13 . Hardware incluido.