Motion
VG-020-R11

SYSTEM PLAST
VG-020-R11

Barra de ajuste - Barra sólida, 11.0000 in de longitud, 0.5000 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905215
No. Fabricante VG-020-R11
Precio40.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-020-R11

Barra de ajuste - Barra sólida, 11.0000 in de longitud, 0.5000 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905215
No. Fabricante VG-020-R11
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
Su precio$40.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5
  • Longitud
    13.65
  • Diámetro de la varilla
    1/2 pulg.
  • Longitud de la varilla
    11.0000 pulg.
  • Ancho
    10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sujeta firmemente el riel guía en su posición y se ajusta rápidamente cuando es necesario.
  • Aplicaciones
    Se utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-020-R11
  • Número de Upc del fabricante
    787405035874
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de varilla
    Varilla de ajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-020-R11
  • Acero inoxidable. Varillas de ajuste para extremos de varilla. La varilla de acero inoxidable pulido se fija a los extremos de la varilla VG-019-12 o VG-020-01 . Sujeta firmemente el riel guía en su posición y lo ajusta