Especificaciones
Dimensiones
- Longitud0.1
- Ancho máximo de la vaina0.8800 pulg.
- Altura total0.1200 pulg.
- Ancho general0.8800 pulg.
- Peso0.05 libras, 0.1
- Ancho0.3, 0.8800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAbrazadera de raíl (simple)
- Detalles adicionalesPlaca de apoyo - Acero inoxidable~(para VG-016)
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-017
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405033788
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Placa de soporte de acero inoxidable utilizada con clips VG-016 cuando se acopla a una varilla de ajuste.