Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioInsertar manguito
- Detalles adicionalesConecta los extremos de dos rieles guía. Este manguito de ajuste ajustado se puede golpear con un martillo. Para usar con plaquitas Twist.
- Grupo y claseSoluciones de guía lateral
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-013-02
- Número de Upc del fabricante787405033337
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (empalme)
- SerieVG-013
- Manómetro de acero14 ga
- Diseño de tipoManguito de empalme
Descripción general
- Manguito de plaquita utilizado con plaquitas espirales. Permite la fijación de clips de raíles, abrazaderas y conectores Valu Guide como VG-012, VG-014H, VG-015, VG-016 o VG-018. Acero inoxidable, calibre 14 .