Motion
25-500-200-PSI

NOSHOK INC
25-500-200-PSI

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 200 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #06906093
No. Fabricante 25-500-200-PSI
Precio209.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-500-200-PSI

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, 316SS Internals, 200 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #06906093
No. Fabricante 25-500-200-PSI
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
Precio209.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Trogamida
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-500-200-PSI FILETE DE LÍQUIDO DE MONTAJE INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo