Motion
23064-E1A-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
23064-E1A-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06906226
No. Fabricante 23064-E1A-MB1
Price$23,772.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23064-E1A-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06906226
No. Fabricante 23064-E1A-MB1
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
Price$23,772.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    320 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Outside Diameter  
    480 mm
  • Overall Width  
    121 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1480 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4012802640052

Descripción general

Descripción del fabricante
23064-BEA-XL-MB1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron