Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1 pulg.
- Rodillo Ancho0.7810 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- AplicaciónParques de diversiones, sitios de construcción, equipos marinos, astilleros
- Número de catálogo del fabricante97744
- Número de Upc del fabricante622424977449
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloUretano
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorSimple
- UPC_NO622424977449
Descripción general
- Resistente a los impactos
- Reducción del desgaste de la oruga
- Durabilidad en exteriores