Motion
256366

ANSELL
256366

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 115062 - Tamaño X-Small/6, ANSI Cut Level A2, revestimiento Dyneema
Artículo MI #06914890
No. Fabricante 256366
Precio18.09 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
256366

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 115062 - Tamaño X-Small/6, ANSI Cut Level A2, revestimiento Dyneema
Artículo MI #06914890
No. Fabricante 256366

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.09 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    6, X-Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO B
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, productos químicos
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    20076490470528
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    20076490470528
  • Temperatura de lavado
    104 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
256366 HYFLEX 11318 TAMAÑO 6, 0
  • El HyFlex® 11-318 aporta un nuevo grado de destreza a las aplicaciones con riesgos de corte: es el primer guante sin recubrimiento que proporciona protección contra corte EN Level 2 en un revestimiento de calibre 18
  • Tejido ultraligero que crea una sensación de contacto con las manos desnudas y ayuda a mantener la mano a una temperatura de trabajo cómoda
  • Ajuste ergonómico ceñido en la mano gracias al refuerzo de spandex en las zonas de tensión de la mano (nudillos y palma
  • Sin silicona y antiestático con bajo contenido de pelusa para garantizar la protección del trabajador y del producto
  • El forro ligero sin recubrimiento mantiene la comodidad del trabajador a la vez que ofrece protección contra laceraciones y un alto tacto
  • Seguridad en el proceso: sin silicona, antiestática y con poca pelusa
  • Diseño compatible con pantalla táctil

También puede gustarle