Motion
24R506

GRACO INC
24R506

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 70 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 1-1/2 NPT entrada, Capacidad de manguera estándar de 1-1/2 pulg. x 65 pies, 600 psi, Azul metálico
Artículo MI #06915476
No. Fabricante 24R506
Precio5,423.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
24R506

XD™ Carrete de manguera de tamaño múltiple 70 - Accionamiento a motor de 24 V CC, 1-1/2 NPT entrada, Capacidad de manguera estándar de 1-1/2 pulg. x 65 pies, 600 psi, Azul metálico
Artículo MI #06915476
No. Fabricante 24R506
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
Precio5,423.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1-1/2 pulg. x 65 pies, 1-1/4 pulg. x 50 pies

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 NPT Entrada
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 1-1/2 pulg. x 65 pies
  • Presión nominal
    600 psi
  • Color del carrete
    Azul metálico
  • Entrada del carrete (hembra)
    1-1/2 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    1-1/2 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    65 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
24R506 XD7015 24 VCC ELEC. MOTOR, 1/2 HP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good