Motion
FTR-3.00A

PCI
FTR-3.00A

Rodillo de oruga con brida - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #06917205
No. Fabricante FTR-3.00A
Price$186.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-3.00A

Rodillo de oruga con brida - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #06917205
No. Fabricante FTR-3.00A
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
Price$186.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    3.9375 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Roller Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Roller Width  
    1.9375 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Thread Size  
    1-1/4-12
  • Peso
    4.51 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5040 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTR
  • UPC_NO
    841946103130

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-3.00A RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron