Motion
69-560-09

RONCO SAFETY
69-560-09

Guantes resistentes a los cortes Defensor de tamaño grande, nivel de corte ANSI A4, revestimiento de HPPE
Artículo MI #06919728
No. Fabricante 69-560-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RONCO SAFETY
69-560-09

Guantes resistentes a los cortes Defensor de tamaño grande, nivel de corte ANSI A4, revestimiento de HPPE
Artículo MI #06919728
No. Fabricante 69-560-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
69-560-09 DEFENSORES HPPE GRIS/AZUL
  • Resistente a los cortes TIR : refuerzo de índice de pulgar para mayor protección y durabilidad
  • Revestimiento de nitrilo en la palma y los dedos para una excelente resistencia a superficies abrasivas
  • Excelente nivel de resistencia al corte para trabajos pesados (EN 388 nivel de corte 5)
  • Forro suave, flexible y sin costuras resistente a los cortes para una sensación más cómoda y fresca
  • Muñeca de punto elástico con diferentes colores de siembra para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable a máquina y reutilizable para una mayor rentabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron