Especificaciones
Dimensiones
- Altura total56.690 pulg.
- Longitud total33.660 pulg.
- Ancho general20.710 pulg.
- Tamaño del puerto2 BSPT
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
Descripción general
- Mayor resistencia a la corrosión con el uso de intercambiador de calor tipo placa de acero inoxidable
- Protege el equipo neumático de la humedad
- Temperatura nominal del aire de entrada: 55°C
- Refrigerante R134a (HFC)