Motion
12IA3K XREEL

GATES RUBBER CO
12IA3K XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.10 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.85 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06920251
No. Fabricante 12IA3K XREEL
Price$14.55/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12IA3K XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.10 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.85 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06920251
No. Fabricante 12IA3K XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.55/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    121.9 mm / 4.8 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/4 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.10 in

Details

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574644
  • Número de Upc del fabricante
    770075664710
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas de presión constante de 3000 psi de la serie PRO IA3K de Gates ofrecen rendimiento y fiabilidad. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para usos diarios. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE e ISO.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie IA3K PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075664710
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.85 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12IA3KXREEL (220FT)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron