Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero4
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud134 m / 440 pies
- Radio de curvatura mínimo50.8 mm / 2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.47 pulg.
Detalles
- Presión de estallido12000 psi / 827.4 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaSBR modificado
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46574640
- Número de Upc del fabricante770075664697
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLas mangueras hidráulicas de presión constante de 3000 psi de la serie PRO IA3K de Gates ofrecen rendimiento y fiabilidad. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para usos diarios. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE e ISO.
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Marca comercialManguera de la serie IA3K PRO
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo
- UPC_NO770075664697
- Presión de trabajo3000 psi / 206.85 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.