Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3437 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE SSR10 ZZ CASPL SS
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU SSR10 ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.625 pulg. con diámetro exterior de 1.375 pulg., ancho de 0.3438 pulg., diseño recto, tipo doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteSHU SSR10 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSSR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial