Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-1/16 pulg.
- Longitud de la rosca1.3330 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8 – 6
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4