Motion
MT7930910
Macho de roscar de punta espiral ONYX, serie 2101M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M2 x 0.4
Artículo MI #06922821
No. Fabricante MT7930910
Precio29.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ONYX, serie 2101M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M2 x 0.4
Artículo MI #06922821
No. Fabricante MT7930910
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
Precio29.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3130 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2 x 0.4

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2101M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
30910 2101M ÓNICE M2 X 0.40 S/P D3 2FL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"