Motion
MT7930930
Macho de roscar de punta espiral ONYX, serie 2101M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca M18 x 2.5
Artículo MI #06922840
No. Fabricante MT7930930
Precio82.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ONYX, serie 2101M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca M18 x 2.5
Artículo MI #06922840
No. Fabricante MT7930930
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
Precio82.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 2.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2101M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7

Descripción general

Descripción del fabricante
30930 2101M ÓNICE M18 X 2.5 S/P D7 4FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron