Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2360 pulg.
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4