Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#8 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Serie2073
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3