Motion
MT8933950
MORSE ® Cutting Tools Tap de inserción de rosca de tornillo - Serie 2074 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, 3 canales, 1/4 – 28 Tamaño de rosca
Artículo MI #06922914
No. Fabricante MT8933950
Precio31.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de inserción de rosca de tornillo - Serie 2074 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, 3 canales, 1/4 – 28 Tamaño de rosca
Artículo MI #06922914
No. Fabricante MT8933950
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
Precio31.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    2074
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
33950 2074 1/4-28 STI HI/HLX H2 3FL BOT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"