Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 56
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie2072
- Estilo de toqueSTI-mano
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2