Motion
MT7934749
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 3 canales, n.o 8 – tamaño de rosca 32
Artículo MI #06922954
No. Fabricante MT7934749
Precio27.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 3 canales, n.o 8 – tamaño de rosca 32
Artículo MI #06922954
No. Fabricante MT7934749
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
Precio27.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2102
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
34749 2102 ÓNICE 8-32 SP/FL H2 3FL BLK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"