Motion
MT7934864
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.5
Artículo MI #06922958
No. Fabricante MT7934864
Precio53.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.5
Artículo MI #06922958
No. Fabricante MT7934864
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
Precio53.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2102M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
34864 2102M ÓNICE M12 X 1.5 SP/FL D5 3FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good