Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0,2600 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.2600 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie5661
- Canal recto o en espiralRecto