Motion
MX1084762
MARXMAN℮ Manintenance Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 111 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca M7 x 1, Dirección derecha
Artículo MI #06925251
No. Fabricante MX1084762
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARXMAN℮ Manintenance Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 111 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca M7 x 1, Dirección derecha
Artículo MI #06925251
No. Fabricante MX1084762
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
Su precio$12.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M7 x 1

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    111
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
84762 111 M7 X 1.00 ENCHUFE D5 4FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo