Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6