Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte4/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora3/8 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroRadio de esquina/corte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales4
- Serie5977T
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
90687 5977T 3/8 X 3/8 4FL ALTINA RUFF SC