Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita2.0000 pulg.
- Longitud20.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina2
- Altura total0.3800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPatas en J
- Detalles adicionalesAutolubricación
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405420922
- Tipo de raílPatas en J
- Material de la vainaUHMWPE
- Manómetro de acero11ga/12 calibre
- UPC_NO787405420922
Descripción general
- UHMWPE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.