Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCCF 1 5/8 SB THT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166100070
- RPM Máx.2350 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4840 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166100070
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC®